Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite LED IP FL-50 SMD rot 51914980 LED-Außenstrahler 55W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S227212
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51914980
EAN/GTIN:
     4026397692709
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit farbigen LEDs
Features:
100 helle SMD-5730-LEDs
Abstrahlwinkel 70° Schutzkontaktstecker
Lieferumfang:
Eurolite LED IP FL-50 SMD rot
Weitere Informationen:
Leistung:
55 W
Tiefe:
4 cm
Höhe:
19.5 cm
Breite:
24 cm
Sockel:
LED
Schutzart:
IP65
Gewicht:
1.27 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
100 + 240 V
Anzahl Leuchtmittel:
100
Abstrahlwinkel:
70 °
Zuleitungslänge:
1 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Schutzklasse:
I
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,14*
€ 69,91*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 52,42*
€ 69,92*
€ 3,50*
ab € 54,90*
€ 76,71*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 75,10*
€ 96,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.