Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite LED IP FL-50 SMD rot 51914980 LED-Außenstrahler 55 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533034-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51914980
EAN/GTIN:
     4026397692709
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Eurolite LED IP FL-50 SMD rot 51914980 LED-Außenstrahler 55 W

Eurolite LED IP FL-50 SMD rot

100 helle SMD-5730-LEDs
Abstrahlwinkel 70° Schutzkontaktstecker

Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit farbigen LEDs

Ausstattung:
Extrem flaches, wetterfestes Metallgehäuse (IP65)
Zur Festmontage über Montagebügel
Anschlussfertig über Netzleitung mit

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 70 ° · Anzahl Leuchtmittel: 100 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 100 V,240 V · Gewicht: 1.27 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 55 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 24 cm · Produktabmessung, Höhe: 19.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 4 cm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Sockel: LED · Weitere technische Daten: Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
LED: 100 x SMD 5730 rot (R)
Lichtfarbe: Rot
Kühlung: Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung: Plug and play
Abstrahlwinkel: 70°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 70°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 120°
Wellenlänge: 632 nm
Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Montagebügel
Material: Metall · Zuleitungslänge: 1 m

Lieferumfang:
Eurolite LED IP FL-50 SMD rot

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 24 x 19.5 x 4 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
4 cm
Produktabmessung, Höhe:
19.5 cm
Produktabmessung, Breite:
24 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
55 W
Marke:
Eurolite
Anzahl Leuchtmittel:
100
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Zuleitungslänge:
1 m
Abstrahlwinkel:
70 °
Betriebsspannung:
100 V | 240 V
Leistung:
55 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
LED
Gewicht:
1.27 kg
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,56*
€ 69,21*
€ 3,50*
ab € 52,57*
€ 69,22*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 51,91*
€ 69,31*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 74,64*
€ 95,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.