| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S22682 Herst.-Nr.: 1550Z117BK EAN/GTIN: 4016138695847 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Gehäuse · Deckel · Deckelschrauben. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 100 mm | Höhe: | 81 mm | Schutzart: | IP66 | Typ: | 1550Z117BK | Länge bzw. Tiefe: | 160 mm | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Universal-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,07* | € 47,63* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,87* | € 47,65* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 26,04* | € 47,67* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,40* | € 53,10* | | | | | 49 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 34,21* | € 56,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|