Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS A 130 01130000 Industrie-Gehäuse Aluminium Silber-Grau (RAL 7001) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22677
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     01130000
EAN/GTIN:
     4016138745566
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse
Gehäuse mit eingeschäumter Deckeldichtung und unverlierbaren Schrauben.
Lieferumfang:
Lieferung ohne Klemmblock.
Hinweise:
Auch für Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Breite:
160 mm
Innenmaß Tiefe:
217.6 mm
Innenmaß Höhe:
82 mm
Innenmaß Breite:
149 mm
Höhe:
91 mm
Schutzart:
IP66 + IK09
Typ:
EUROMAS A 130
Länge bzw. Tiefe:
260 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Bopla, EUROMAS A 130, Aludruckgußgehäuse, Aluminium Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 77,35*
€ 100,70*
€ 5,00*
ab € 79,85*
€ 100,83*
€ 6,90*
ab € 74,06*
€ 100,94*
Frei Haus
ab € 83,90*
€ 104,72*
€ 3,50*
ab € 90,56*
€ 112,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.