Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal GA 9112700 Montageplatte (L x B) 142mm x 144mm Stahlblech 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22619
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9112.700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
142 mm
Breite:
144 mm
Passend für (Details):
GA-Gehäuse 9112.210
Typ:
GA 9112700
Material:
Stahlblech
Produkt-Art:
Montageplatte
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rittal chassisplatte, chassisplatte, Rittal, GA 9112700
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,55*
€ 22,13*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,40*
€ 22,14*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 24,83*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 18,93*
€ 25,60*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,08*
€ 25,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.