Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Servogesteuertes Ventil 134641 5420 230 V/AC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S223851
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     134641
EAN/GTIN:
     4053913029329
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Der Typ 5420 ist ein vorgesteuertes 4-Wege-Sitzventil mit Servomembranen.
Zum Umschalten ist eine Mindestdruckdifferenz von 2,5 bar erforderlich. Das
Ventil kann auf zweikanaligen Anschlussplatten mit gemeinsamer Druckversorgung montiert werden.
Features:
Kompaktventil
Übergesteckte Spule
Abluft drosselbar
Schlauch-, Gewinde- und Flanschanschluss
Sitzventil-Ausführung
Hinweise:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Breite:
122 mm
Gewicht:
0.285 kg
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
5420_FA_230AC10_bar_134641
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Max. Medien-Temperatur:
+60 °C
Min. Medien-Temperatur:
-10 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +60 °C
kv-Wert:
0
Betriebsspannung:
230 V/AC
Gehäusematerial:
Polyamid
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Funktion:
4/2-Wege
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur:
-10 bis +55 °C
Produkt-Art:
Servogesteuertes Ventil
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, wegeventil pneumatisch, wege ventil, wegeventil bürkert, Bürkert, 5420, Wasserventil, Allmedienventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 114,63*
€ 138,83*
Lager 615
Frei Haus
ab € 108,32*
€ 138,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.