Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Servogesteuertes Ventil 134641 5420 230 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1533562-BP
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     134641
EAN/GTIN:
     4053913029329
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Bürkert Servogesteuertes Ventil 134641 5420 230 V/AC 1 St.

4/2-Wege-Pneumatikventil 5420

Kompaktventil
Übergesteckte Spule
Abluft drosselbar
Schlauch-, Gewinde- und Flanschanschluss
Sitzventil-Ausführung

Der Typ 5420 ist ein vorgesteuertes 4-Wege-Sitzventil mit Servomembranen.
Zum Umschalten ist eine Mindestdruckdifferenz von 2,5 bar erforderlich. Das
Ventil kann auf zweikanaligen Anschlussplatten mit gemeinsamer Druckversorgung montiert werden.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsspannung: 230 V/AC · Dichtungsmaterial: NBR · Funktion (Pneumatik): 4/2-Wege · Gehäusematerial: Polyamid · Gewicht: 0.285 kg · Medien-Temperatur (max.): +60 °C · Medien-Temperatur (min.): -10 °C · Produktabmessung, Breite: 122 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Leitungsanschluss (1 und 3) Flansch für Anschlussplatten · Leitungsanschluss (2 und 4) Schlauchverschraubung 6/4 · Nennweite 3,0 mm · QNn-Wert Luft 200 l/min · Druckbereich 2,5 - 10 bar · Spannung 230/50 - 60 V/Hz · Mediums Temperatur -10 bis +60 °C · Umgebungstemperatur max. +55 °C · Öffnungszeit 30 ms (Druckaufbau 0 bis 90%) · Schließzeit 20 ms (Druckaufbau 0 bis 90%) · Elektrische Leistungsaufnahme 11 VA (Anzug), 6 VA (Betrieb) · kv-Wert: 0

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
122 mm
Marke:
Bürkert
kv-Wert:
0
Gehäusematerial:
Polyamid
Funktion (Pneumatik):
4/2-Wege
Dichtungsmaterial:
NBR
Herst.-Teilenr.:
5420_FA_230AC10_bar_134641
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsspannung:
230 V/AC
Medien-Temperatur (Bereich):
-10 bis +60 °C
Medien-Temperatur (max.):
+60 °C
Medien-Temperatur (min.):
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
0.285 kg
Produkt-Art:
Servogesteuertes Ventil
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, wegeventil pneumatisch, wege ventil, wegeventil bürkert, Bürkert, 134641, 5420, Wasserventil, Allmedienventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 113,72*
€ 138,83*
Frei Haus
ab € 108,31*
€ 138,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.