Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1550Z108 Universal-Gehäuse Aluminium Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22318
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550Z108
EAN/GTIN:
     4016138695731
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond

Lieferumfang:
Gehäuse · Deckel · Deckelschrauben.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Farbe:
braun
Breite:
80 mm
Höhe:
58 mm
Schutzart:
IP66
Typ:
1550Z108
Länge bzw. Tiefe:
125 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 623980404264, Hammond Electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,14*
€ 16,99*
€ 6,90*
ab € 12,17*
€ 17,47*
€ 8,95*
ab € 11,85*
€ 17,50*
€ 5,90*
ab € 12,71*
€ 23,28*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,19*
€ 24,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.