Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-ID 720/1 E Kit 1-Gang-Schlagbohrmaschine 720W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S221872
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4259846
EAN/GTIN:
     4006825637724
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Mit der Schlagbohrmaschine TC-ID 720/1 E Kit hat der ambitionierte Heimwerker einen kraftvollen Helfer zum Bohren und Schlagbohren zur Verfügung. Dabei sorgt die Drehzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten, ebenso die anwählbaren Funktionen Bohren und Schlagbohren, mit denen sich der Anwender auf die jeweilige Arbeitssituation gut einstellen kann. Mit dem Rechts- und Linkslauf zum Bohren und Schrauben lassen sich auch widrige Materialien bearbeiten. Die Dauerlaufarretierung sorgt für ein angenehmes und einfaches Arbeiten. Große ergonomische Softgripflächen machen die Arbeit angenehm. Durch den Zusatzhandgriff ist der Schlagbohrschrauber durch die Verrippung sicher fixiert. Das robuste 13-Millimeter-Schnellspannbohrfutter nimmt dabei das gewünschte Zubehör (Bohrfutter 1,5 bis 13 Millimeter) auf. Geeignet ist die Schagbohrmaschine zudem zur Befestigung in einem Bohrständer mit 43-Millimeter-Spannhals. Der Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall ist stufenlos einstellbar. Die Bohrleistung in Holz beträgt 30 Millimeter, in Metall 10 Millimeter und in Beton 13 Millimeter. Im Lieferumfang inklusive ist ein 5-teiliges Bohrer-Set für Beton (Ø 4-10 mm) zum sofortigen Projektstart.
Features:
2 Funktionen
Bohren/Schlagbohren für materialgerechtes Arbeiten
Inkl. 5-tlg. Bohrer-Set für Beton
Lieferumfang:
Inkl. 5-tlg. Bohrer-Set für Beton (Ø 4-10 mm) + Lieferung im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box Basic
Weitere Informationen:
Leistung:
720 W
Höhe:
21.0 cm
Länge:
30.0 cm
Breite:
9.3 cm
Gewicht:
1.88 kg
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Getriebe-Art:
1-Gang
Besonderheiten:
inkl. Koffer
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2800 U/min
Schlagzahl max.:
44800 /min
Produkt-Art:
Schlagbohrmaschine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
€ 6,90*
ab € 33,68*
€ 43,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,02*
€ 59,70*
€ 6,90*
ab € 50,32*
€ 64,29*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 51,40*
€ 66,86*
€ 3,50*
ab € 62,69*
€ 79,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
048300
ab € 8,97*
Sonstiges
kwb
106300
ab € 18,30*
Sonstiges
kwb
106800
ab € 14,54*
Sonstiges
kwb
107100
ab € 16,74*
Sonstiges
kwb
109104
ab € 18,68*
Sonstiges
kwb
162710
ab € 18,42*
Sonstiges
kwb
163710
ab € 21,73*
Sonstiges
kwb
165510
ab € 33,36*
Sonstiges
kwb
205920
ab € 14,60*
Sonstiges
kwb
258819
ab € 25,66*
Sonstiges
kwb
420200
ab € 5,68*
Sonstiges
kwb
420400
ab € 6,00*
Sonstiges
kwb
421600
ab € 11,50*
Sonstiges
kwb
427040
ab € 9,74*
Sonstiges
kwb
428040
ab € 9,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.