Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-ID 720/1 E Kit 1-Gang-Schlagbohrmaschine 720 W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533460-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4259846
EAN/GTIN:
     4006825637724
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Einhell TC-ID 720/1 E Kit 1-Gang-Schlagbohrmaschine 720 W inkl. Koffer

Schlagbohrmaschinen-Set TC-ID 720/1 E Kit

2 Funktionen
Bohren/Schlagbohren für materialgerechtes Arbeiten
Inkl. 5-tlg. Bohrer-Set für Beton

Mit der Schlagbohrmaschine TC-ID 720/1 E Kit hat der ambitionierte Heimwerker einen kraftvollen Helfer zum Bohren und Schlagbohren zur Verfügung. Dabei sorgt die Drehzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten, ebenso die anwählbaren Funktionen Bohren und Schlagbohren, mit denen sich der Anwender auf die jeweilige Arbeitssituation gut einstellen kann. Mit dem Rechts- und Linkslauf zum Bohren und Schrauben lassen sich auch widrige Materialien bearbeiten. Die Dauerlaufarretierung sorgt für ein angenehmes und einfaches Arbeiten. Große ergonomische Softgripflächen machen die Arbeit angenehm. Durch den Zusatzhandgriff ist der Schlagbohrschrauber durch die Verrippung sicher fixiert. Das robuste 13-Millimeter-Schnellspannbohrfutter nimmt dabei das gewünschte Zubehör (Bohrfutter 1,5 bis 13 Millimeter) auf. Geeignet ist die Schagbohrmaschine zudem zur Befestigung in einem Bohrständer mit 43-Millimeter-Spannhals. Der Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall ist stufenlos einstellbar. Die Bohrleistung in Holz beträgt 30 Millimeter, in Metall 10 Millimeter und in Beton 13 Millimeter. Im Lieferumfang inklusive ist ein 5-teiliges Bohrer-Set für Beton (Ø 4-10 mm) zum sofortigen Projektstart.

Ausstattung:
2 Funktionen: Bohren/Schlagbohren für materialgerechtes Arbeiten
13 mm Schnellspannbohrfutter für einfachen Werkzeugwechsel
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
Große ergonomische Softgripflächen für angenehmes Arbeiten
Zusatzhandgriff sicher fixiert durch Verrippung
Rechts- und Linkslauf zum Bohren und Schrauben
Dauerlaufarretierung für angenehmes und einfaches Arbeiten
Geeignet zur Befestigung in einem Bohrständer mit 43 mm Spannhals
Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall

Technische Daten:
Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1,5 - 13 mm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 1.88 kg · Leerlaufdrehzahl: 0 - 2800 U/min · Leistung: 720 W · Produktabmessung, Breite: 9.3 cm · Produktabmessung, Höhe: 21.0 cm · Produktabmessung, Länge: 30.0 cm · Schlagzahl max.: 44800 /min

Lieferumfang:
Inkl. 5-tlg. Bohrer-Set für Beton (Ø 4-10 mm),Lieferung im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box Basic

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
21.0 cm
Produktabmessung, Länge:
30.0 cm
Produktabmessung, Breite:
9.3 cm
Marke:
Einhell
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1|ツ|5 - 13 mm
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Schlagzahl max.:
44800 /min
Leistung:
720 W
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2800 U/min
Gewicht:
1.88 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Schlagbohrmaschine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
€ 6,90*
ab € 33,99*
€ 44,32*
€ 4,00*
ab € 44,05*
€ 59,46*
€ 6,90*
ab € 50,82*
€ 64,74*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 51,68*
€ 66,61*
€ 3,50*
ab € 62,62*
€ 78,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
048300
ab € 8,97*
Sonstiges
kwb
106300
ab € 18,22*
Sonstiges
kwb
106800
ab € 14,52*
Sonstiges
kwb
107100
ab € 16,49*
Sonstiges
kwb
109104
ab € 20,00*
Sonstiges
kwb
162710
ab € 18,42*
Sonstiges
kwb
163710
ab € 21,68*
Sonstiges
kwb
165510
ab € 32,46*
Sonstiges
kwb
205920
ab € 14,68*
Sonstiges
kwb
258819
ab € 25,68*
Sonstiges
kwb
420200
ab € 5,66*
Sonstiges
kwb
420400
ab € 5,96*
Sonstiges
kwb
421600
ab € 11,56*
Sonstiges
kwb
427040
ab € 10,15*
Sonstiges
kwb
428040
ab € 9,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.