| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S221091 Herst.-Nr.: NP45W/12 EAN/GTIN: 4016139183763 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarker Blei-Akku mit bruchfestem und schwer entflammbarem Kunststoffgehäuse. Sehr gute Ladeeffizienz mit minimaler Selbstentladung. Hochwertiges Blei-Kalzium-Gitter für längere Gebrauchsdauer. Features: Sehr gute Ladeeffizienz Bruchfestes und schwer entflammbares Gehäuse Schnelle Erholung nach Tiefentladung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 65 mm | Höhe: | 97.5 mm | Breite: | 151 mm | Gewicht: | 2700 g | Herst.-Teilenr.: | NP45W/12 | Typ: | NPW45-12 | Technologie: | Blei-Vlies (AGM) | VDS certification: | Nein | Spannung: | 12 V | Kapazität: | 8.5 Ah | Besonderheiten: | Geringe Selbstentladung + Wartungsfrei + Zyklenfest | Anschluss: | Flachstecker 6.35 mm | Produkt-Art: | Bleiakku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, yuasa bleiakku 12v 8,5ah, blei akku, blei-akku 12v, Yuasa, NPW45-12, 707-4966, Bleivlies |
| | |
| |