Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Mini U-Boot RC Einsteiger U-Boot RtR 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S220582
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26037
EAN/GTIN:
     4260189065047
Suchbegriffe:
Badewannenspielzeug
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Ein lustiges Mini U-Boot für die Badewanne, das Aquarium oder den Gartenteich. Überraschen Sie ihre Goldfische und tauchen Sie ab in die Untiefen der heimischen Gewässer. Das U-Boot wird von zwei kleinen Schiffsschrauben angetrieben u. beherrscht folgende Manöver: Ab- und Auftauchen, vorwärts rückwärts, rechts und links. Maximale Tauchtiefe 1 Meter. Reichweite ca. 5 Meter. Zwei kleine LED's im Bug des Bootes helfen bei der Orientierung.
Features:
Ladekabel in der Fernsteuerung integriert
Lieferumfang:
U-Boot
40MHz Fernsteuerung mit Ladekabel
Bedienungsanleitung
Hinweise:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
120 mm
Breite:
40 mm
Sende-Frequenz:
40 MHz
Modell:
Mini U-Boot
Modellausführung:
RtR
Herst.-Teilenr.:
26037
Empfohlenes Mindestalter:
6 Jahre
Altersklasse:
ab 6 Jahre
Motor-Art:
Elektro
Produkt-Art:
RC Einsteiger U-Boot
Weitere Suchbegriffe: 04260189065047, Amewi, Spielzeugboot, Spielzeugschiff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,40*
€ 23,50*
1
€ 6,78*
ab € 16,83*
€ 23,51*
2
€ 6,95*
ab € 18,70*
€ 25,15*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 21,58*
€ 30,02*
8 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 29,63*
€ 38,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.