Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2533926-BP Herst.-Nr.: 26037 EAN/GTIN: 4260189065047 |
| |
|
|  |  |
 | Amewi Mini U-Boot RC Einsteiger U-Boot RtR 120 mm
Mini U-Boot RTR
Ladekabel in der Fernsteuerung integriert
Ein lustiges Mini U-Boot für die Badewanne, das Aquarium oder den Gartenteich. Überraschen Sie ihre Goldfische und tauchen Sie ab in die Untiefen der heimischen Gewässer. Das U-Boot wird von zwei kleinen Schiffsschrauben angetrieben u. beherrscht folgende Manöver: Ab- und Auftauchen, vorwärts rückwärts, rechts und links. Maximale Tauchtiefe 1 Meter. Reichweite ca. 5 Meter. Zwei kleine LED's im Bug des Bootes helfen bei der Orientierung.
Technische Daten: Empfohlenes Mindestalter (min.): 6 Jahre · Modell-Name: Mini U-Boot · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Sende-Frequenz: 40 MHz · Weitere technische Daten: Fernbedienung: 4x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)
Lieferumfang: U-Boot 40MHz Fernsteuerung mit Ladekabel Bedienungsanleitung
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen. Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 120 x 40 x 30 mm | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 120 mm | Produktabmessung, Breite: | 40 mm | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 6 Jahre | Motor-Art (Modellbau): | Elektro | Herst.-Teilenr.: | 26037 | Modell-Name: | Mini U-Boot | Modellausführung: | RtR | Sende-Frequenz: | 40 MHz | Produkt-Art: | RC Einsteiger U-Boot |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04260189065047, Amewi, 26037, Spielzeugboot, Spielzeugschiff |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 16,45* | € 23,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 16,90* | € 23,62* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 18,71* | € 25,20* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 21,65* | € 30,07* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 29,65* | € 38,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|