Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer PL-031 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S215961
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     PL-031
EAN/GTIN:
     4260174668000
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
UV-LED
kunzer led arbeitslampe
Extrem kompakte Arbeitslampe mit 3W COB-Arbeitslicht, 1W SMD-Kopfstrahler und einer integrierten UV-Lampe
Features:
Alu-/ABS-Gehäuse
Magnetischen Halteclip
Magnetischer Fuß
Ladekontrollanzeige
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Länge:
112 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
27 mm
Gewicht:
98 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Ladezeit:
4 h
Technologie:
Li-Ion
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Magnetbefestigung + Magnetischer Fuß + USB-Ausgang + Inkl. UV-Licht + Ladeanzeige
LEDs:
3
Kapazität:
2.220 mAh
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: uv led, arbeitslampe led, Kunzer, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,29*
€ 53,58*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 39,29*
€ 53,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.