Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 96753 Getriebemotor G 494 1:494


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S215471
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     96753
EAN/GTIN:
     4037373967537
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
getriebemotor
Entwickelt als Antrieb für 1:87 Traktoren, Mähmaschinen und andere langsam fahrende Fahrzeuge. Aber auch Seilwinden und Sonderfunktionen lassen sich damit perfekt realisieren. Der G494 ist ein gekapselter Getriebebausatz mit einer Untersetzung von 1:494. Das Getriebegehäuse ist verschraubt und bleibt somit zerlegbar und servicefreundlich. Zudem verfügt das G494 über M1 Befestigungsbohrungen und kann somit auch im Fahrzeugrahmen verschraubt werden. Durch seine kompakte Bauform lässt sich das G494 im Fahrzeugrahmen integrieren und erlaubt auch den Bau von Sattelzugmaschinen. Das Getriebe ist bereits fertig montiert.
Features:
Tuning für Modellautos
Fertig montiert
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Länge:
24 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
4.5 g
Untersetzung:
1:494
Bauart:
G 494
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Spannung (max.):
3.7 V
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: 04037373967537, Sol Expert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 28,42*
€ 37,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,25*
€ 37,17*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 61,15*
€ 76,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.