Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM 12 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital Datenlogger CAT IV 600 V, CAT III 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S215271
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44088-ISO
EAN/GTIN:
     4014651440883
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Robustes, handliches und präzises TRUE RMS Digital-Multimeter für alle anspruchsvollen Messaufgaben in der Industrie und im Handwerk.
Überwachen, speichern und teilen Sie die Messwerte zur weiteren Auswertung über die kostenlose APP „BENNING MM-CM Link” innerhalb Ihrer Organisation. Überwachen Sie gleichzeitig bis zu 5 Digital-Multimeter aus sicherer Entfernung. Messwertübertragung in Echtzeit per Bluetooth® 4.0 auf Smartphone und Tablet (IOS/ Android ab 4.3). Download des Datenloggers LOG und des Speichers MEM. Speicherung der Messwerte im CSV-Format. Darstellung der Messwerte über Liniendiagramm und tabellarischer Form.
Die kostenlose PC-Software ermöglicht die Messwertübertragung in Echtzeit über ein serielles Datenkabel mit USB-Anschluss auf den PC oder Laptop. Die Abtastrate (Messintervall) ist von 1 s. bis 10 Min. einstellbar. Die Darstellung der Messwerte erfolgt über Liniendiagramm und tabellarischer Form mit Berechnung von Maximal-/ Minimal-und Durchschnittswert. Speicherung bis zu 100000 Messwerten im MS EXCEL®-Format, Download des Datenloggers LOG und des Speichers MEM.
Das TRUE RMS-Messverfahren erlaubt den Einsatz bei anspruchsvollen Messaufgaben und der präzisen Fehlersuche in elektrischen Anlagen. Die höchste Messkategorie CAT IV 600 V bietet maximalen Schutz gegen Überspannungen. Die Messfunktionen sind auf die vielfaltigen Anforderungen der Elektrofachkraft in Handwerk, Industrie und Service ausgelegt. Ein Gummi-Schutzholster schützt das Multimeter beim rauen, industriellen Einsatz. Über den Magnetaufhänger kann das Multimeter aufgehängt werden. Die AutoV-Funktion erkennt automatisch Gleich- oder Wechselspannung. Die niedrige Eingangsimpedanz unterdrückt „Blindspannungen“. Die Durchgangsprüfung erfolgt über einen lautstarken Summer bei lauten Umgebungen. Dieses multifunktionale Multimeter wird abgerundet durch die Funktionen LCD-Beleuchtung, HOLD, PEAK, REL und MAX/MIN/AVG. Im Lieferumfang sind u.a. die PC-Software, eine hochwertige Schutztasche, der Gummiholster und ein Kalibrierzertifikat enthalten.
Features:
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Widerstands-, Frequenz-, Kapazitäts-, Temperaturmessung
AutoV-Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz LoZ
Tiefpassfilter
Integrierte Datenlogger
Speicher via PC-Software (100.000 Werte)
Schnittstellen: Bluetooth LE 4.0, USB
APP BENNING MM-CM Link zur Übertragung auf Smartphone/Tablet (IOS/ Android ab 4.3)
Darstellung der Messwerte über Diagramm und Tabelle
Inkl. ISO-Kalibrierzertifikat
Lieferumfang:
PC-Software + Serielles Datenkabel mit USB-Anschluss + Gummischutzrahmen + Magnetaufhänger + Tasche + Batterien + Messleitungen mit abnehmbaren CAT III/CAT IV-Schutzkappen + Drahttemperaturfühler (-60 bis +200 °C) + ISO-Kalibrierzertifikat + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 40 mF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.1 Hz - 100 kHz
Frequenzbereich:
40 Hz - 400 kHz
Besonderheiten:
Datenlogger
Grund-Genauigkeit ± %:
0.03 %
Anzeige (Counts):
40000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.01 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Kalibriert:
ISO
Messbereich Temperatur (max.):
+1200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, spannungsprüfer duspol cat iv, multimeter, benning multimeter, Benning, MM 12, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 362,52*
€ 388,81*
4 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 362,21*
€ 388,82*
17 Tage
unbekannt
38
€ 4,90*
ab € 384,58*
€ 393,63*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 370,73*
€ 397,05*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 373,54*
€ 398,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,81*
€ 462,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,38*
€ 456,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,33*
€ 447,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,99*
€ 442,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,52*
€ 431,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.