Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS P 345 4345000 Industrie-Gehäuse Glasfaserverstärkter Polyester Fehgrau (seidenmat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S21408
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     4345000
EAN/GTIN:
     4016138732429
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse mit unverlierbaren V2A Schrauben und Feder-Nut-System mit eingeschäumter Dichtung. Es verfügt über Schraubkanäle zur Außenmontage außerhalb des Dichtraumes, ist vollschutzisoliert, robust und chemisch beständig.
Lieferumfang:
Gehäuse mit Schrauben, ohne Klemmblock.
Weitere Informationen:
Länge:
560 mm
Breite:
160 mm
Innenmaß Tiefe:
519 mm
Innenmaß Höhe:
79 mm
Innenmaß Breite:
147 mm
Höhe:
91 mm
Schutzart:
IP66
Typ:
EUROMAS P 345
Länge bzw. Tiefe:
560 mm
Material:
Glasfaserverstärkter Polyester
Herstellerfarbe:
Fehgrau (seidenmatt)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, EUROMAS P 345, Elektronikgehäuse, Industrie Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.