Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 37005 Gummischlauchleitung H07RN-F 1 x 10mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S202661
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
37005
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 KL.5, feindrähtig, BS6360 cl. 5, IEC 60228 cl.9
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308<br>- bis 5 Adern farbig<br>- ab 6 Adern schwarz mi
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
11.9 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Kältebeständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
450 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung Gummi, H07RN-F, Schlauchleitung, gummischlauchleitung h07rn-f 1x10, anschlussleitung, anschlussleitung 100m, Helukabel, allwetterkabel, allwetterleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 3,08*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 3,10*
100
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,47*
3 Tage
90
1
€ 6,95*
ab € 2,39*
€ 3,97*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
37001
ab € 0,43341*
Ähnlich
Helukabel
37002
ab € 0,80*
Ähnlich
Helukabel
37003
ab € 1,17*
Ähnlich
Helukabel
37004
ab € 1,11205*
Ähnlich
Helukabel
37006
ab € 3,32*
Ähnlich
Helukabel
37007
ab € 4,81*
Ähnlich
Helukabel
37008
ab € 4,87831*
Ähnlich
Helukabel
37009
ab € 8,70*
Ähnlich
Helukabel
37010
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.