| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S199311 Herst.-Nr.: EKMB1301112K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Passive Infrarot-Bewegungssensoren (PaPIR) erkennen und reagieren auf die Wärmeänderung von größer 4°C in der Umgebung. Sehr geringer Stromverbrauch von nur 6 µA speziell für Batterieanwendungen. Sehr unempfindlich gegenüber Störeinflüssen (elektro-magnetische Felder). Erkennungsfläche bis zu 1000 m². Integrierter Verstärker zum direkten Anschluss an Microprozessoren. Digitales Ausgangssignal (LVTTL). Anwendungsgebiete: Bewegungserkennung von Personen und Tieren, Überwachung von Innen- und Außenbereichen, Steuerung von Lampen Leuchten, Ventilatoren und Lüftern. Aktivierung von Monitoren, automatische Türöffner, IP-Kameras usw. Aktivierung/ „Scharfschaltung“ von batteriebetriebene Geräte aus dem Standy-Modus. Features: Sehr geringer Stromverbrauch Speziell für Batterieanwendungen Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Betriebsstrom: | 6 µA | Typ: | EKMB1301112K | Temperaturbereich: | -20 - 60 °C °C | Erfassungswinkel vertikal: | 82 ° | Linsenfarbe: | Schwarz | Betriebsspannung max.: | 4 V | Betriebsspannung min.: | 2.3 V | Anschluss: | Print | Max. Reichweite im Freifeld: | 5 m | Betriebsspannungsbereich: | 2.3 - 4 V | Erfassungswinkel horizontal: | 94 ° | Max. Temperatur: | 60 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Besonderheiten: | Mit Linse | Produkt-Art: | PIR-Bewegungssensor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: infrarotsensor, Panasonic, 161-2235, Pyroelektrischer Infrarotsensor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 11,46* | € 13,72* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 13,39* | € 16,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,29* | € 16,97* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,05* | € 17,03* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 14,18* | € 31,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|