Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Einweg-Lichtschranke EX-Z13A-P EX-Z13A-P Seitentyp, Sender, Empfänger hellschaltend 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S199201
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-Z13A-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Miniaturisierte Einweglichtschranke mit einer großen Reichweite von 0.5 mm. Schnelle Justage durch sichtbare rote LED. Erkennung von kleinen Objekten wie z.B. Draht. Zweifarbige LED-Indikator für Stabilität (Grün) und Ausgang (Orange).
Anwendung: Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.
Features:
Hohe Schutzart IP67
Ansprechzeit 0.5 ms
Lieferumfang:
1x Sender + 1x Empfänger + Montageschrauben M2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
6.5 mm
Höhe:
15.9 mm
Breite:
5.5 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
EX-Z13A-P
Temperaturbereich:
-10 - 55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung:
12 + 24 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
500 mm
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Ansprechzeit:
0.5 ms
Max. Temperatur:
55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Ausführung:
Seitentyp + Sender + Empfänger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,96*
€ 110,19*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,10*
€ 110,20*
€ 5,90*
ab € 86,60*
€ 112,36*
Frei Haus
ab € 96,80*
€ 116,75*
Frei Haus
ab € 113,96*
€ 140,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.