Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton FH30-N66-NA-D1 Befestigungssockel schraubbar 151-61319 Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S19611
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-61319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Schraubbare Befestigungsösen werden dort eingesetzt, wo das Bündelgut seitlich zur Bohrung befestigt werden soll. Die FH-Befestigungsösen zeichnen sich durch ihre kompakte Bauform aus. Die CL8 Sockel sind besonders geeignet für Kabelbinder größerer Breite und bieten sicheren Halt auch bei größeren Bündel-Ø.
Features:
Natur
Befestigungssockel
schraubbar

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Maßangaben:
(L x B x H x H2) 17,9 x 9,5 x 4,7 mm
Herst.-Teilenr.:
151-61319
Typ:
FH30-N66-NA-D1
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Max. Binder-Breite:
3.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
5.50 mm
Montage-Ø (min.):
5.50 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,06592*
€ 0,08872*
24 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0659*
€ 0,089*
500
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,06694*
€ 0,09044*
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0701*
€ 0,0937*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.748,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 3.007,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 304,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 258,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.