Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 8011000995 Schrumpfschlauchsortiment Schrumpfrate:3:1 166 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S19314
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     8011000995
EAN/GTIN:
     4016138542158
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg schrumpfschlauch 3:16
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
Dieses umfangreiche Set ist ideal für kleinere Reparaturen geeignet und entspricht der neuen Kabel-DIN-VDE Richtlinie 0293-308. Neben 7 verschiedenen Schrumpfschläuchen mit Schrumpfrate 2:1 und 3:1 sind auch 4 verschiedene Crimpseal-Stoßverbinder enthalten. Diese Verbinder sind ebenfalls mit einem Schrumpfschlauch ummantelt und bieten dadurch eine stabile Verbindung.
Features:
166 Teile
Schrumpfrate: 3:1


Lieferumfang:
Schrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1: + 28 St. 70 x 1,6 mm (blau, grau, schwarz, braun) + 28 St. 70 x 2,4 mm (blau, grau, schwarz, braun) + 20 St. 70 x 3,2 mm (blau, grau, schwarz, braun) + 15 St. 70 x 4,8 mm (blau, grau, schwarz, braun) + 12 St. 70 x 6,4 mm (blau, grau, schwarz, braun) + Schrumpfschlauch Schrumpfrate 3:1: + 5 St. 70 x 6,4 mm (gelb-grün) + 7 St. 70 x 3,2 mm (gelb-grün) + Stoßverbinder: + 20 St. 0,5 - 1,5 mm² (rot) + 20 St. 1,5 - 2,5 mm² (blau) + 5 St. 4 - 6 mm² (gelb) + 5 St. 0,1 - 0,5 mm² (transparent)
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Zulassung:
DIN-VDE-0293-308
Herst.-Teilenr.:
8011000995
Typ:
DERAY-SET 5000
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur (max.):
+200 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+90 °C
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, DERAY-SET 5000, Schrumpfband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 31,70*
€ 43,94*
1 Tag
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,10*
€ 43,95*
6 Tage
15
pro Stück
€ 6,99*
ab € 59,81*
€ 77,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,94*
€ 52,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,56*
€ 50,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,12*
€ 50,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,80*
€ 47,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,48*
€ 45,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,18*
€ 44,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,70*
€ 37,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 31,70* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.