Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 55230 Lautsprecher-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S182451
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     55230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
lautsprecher-steckverbinder buchse
lautsprecher steckverbinder

Features:
Lautsprecher-Steckverbinder
Flanschbuchse, Kontakte gerade
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
60 V
Herst.-Teilenr.:
55230
Typ:
55230
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Flanschbuchse, Kontakte gerade
Polzahl:
4
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG:
16
Kontaktmaterial:
CuZn
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Kash
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 3,05*
1 Tag
20
1
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 3,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.