Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kash 55230 Lautsprecher-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 4 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1546372-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     55230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
lautsprecher steckverbinder
Lautsprecher-Steckverbinder

Lautsprecher-Steckverbinder
Flanschbuchse, Kontakte gerade

Technische Daten:
AWG: 16 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: 55230 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl: 4 · Produkt-Art: Lautsprecher-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse, Kontakte gerade · Typ (Hersteller-Typ): 55230

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Kash
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
55230
Typ (Hersteller-Typ):
55230
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
60 V
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse, Kontakte gerade
AWG:
16
Kontaktmaterial:
CuZn
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kash, 55230
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 2,20*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.