Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jäger Direkt 700843 Nagelscheibe 700843 Bündel-Ø-Bereich 21mm (max) Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S17884
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     700843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nagelscheibe
· Zur problemlosen Kabelfixierung in Kabelschlitzen, Verlegetrassen und an Wänden
· Schnellere und sichere Befestigung unterschiedlicher Kabel-Ø
· Die extrem flache Gestaltung ermöglicht ein problemloses Überputzen
· Ideal auch zur Verlegung von Stegleitungen
· Durchgehende Nagelführung für mehr Sicherheit und schnellere Montage.
Features:
Natur
Nagelscheibe

Bündel-Ø-Bereich 21 mm (max)
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
700843
Typ:
700843
Bündel-Ø (max.):
21 mm
Länge (Stahlnagel):
70 mm
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Nagelscheibe
Weitere Suchbegriffe: Jäger Direkt, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,113*
€ 0,185*
1 Tag
125
7
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,20*
7 Tage
100
50
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,55*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.