Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1590B Universal-Gehäuse Aluminium Druckguss Aluminium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S17618
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590B
EAN/GTIN:
     0623980538501
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Durch die Ganzmetallausführung wird eine exzellente EMV-Abschirmung gewährleistet. Gehäuseober- und unterteil werden durch mitgelieferte Schrauben verschraubt.

Der ideale Abhörschutz
Viele Smartphones und Tablets können auch im ausgeschaltenen Zustand abgehört und die Kameras aktiviert werden. Vor allem im Geschäftsleben können solche Attacken großen Schaden anrichten. Während Konferenzen, Meetings und anderen vertraulichen Angelegenheiten sollten Sie daher Ihr Handy in dieser abhörsicheren Box aufbewahren.
Das Gehäuse kann Ihr Mobilfunktelefon sicher vor Abhörattacken schützen. Mobilfunk-, Telefon-, WLAN-, Bluetooth- und GPS-Signale werden dank der EMI/EMV/RFI-Abschirmung zuverlässig blockiert. Foto- Video- und Mikrofonfunktion sind ohne Ihr Zutun nicht aktivierbar.
Features:
Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckgusslegierung
Aluminium - Vibra-Finish
Bietet eine verbesserte EMI/EMV/RFI-Abschirmung
(L x B x H) 111 x 61 x 31.3 mm
IP54
Lieferumfang:
4 Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
111 mm
Farbe:
grau
Breite:
61 mm
Höhe:
31.3 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
1590B
Länge bzw. Tiefe:
111 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
Druckguss
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 623980538501, Hammond Electronics
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,02*
€ 12,30*
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 12,32*
2 Tage
64
€ 5,95*
ab € 7,37*
€ 12,35*
1 Tag
421
€ 14,99*
ab € 7,39*
€ 14,06*
€ 8,95*
ab € 8,57*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1590MS100
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.