Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton KR8G5-N66-NA-C1 Befestigungssockel schraubbar 151-24819 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S17177
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-24819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Diese schraubbaren Befestigungssockel zeichnen sich neben der kompakten Bauform vor allem durch ihre ausgeprägte Wölbung aus, die eine sichere Führung von Leitungen und Kabelbäumen ermöglicht.
Features:
Transparent
Befestigungssockel
schraubbar

Hinweise:
Anwendungen: Überall dort, wo Kabel und Leitungen sicher zu befestigen sind bzw. Leitungsbündel mit größerem Durchmesser verlegt werden, bieten diese Befestigungssockel eindeutige Vorteile.
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Farbe:
transparent
Länge:
25 mm
Breite:
14.5 mm
Maßangaben:
(L x W x H) 25 x 14.5 x 12 mm
Herst.-Teilenr.:
151-24819
Typ:
KR8G5-N66-NA-C1
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Max. Binder-Breite:
8 mm
Halogenfrei:
Nein
Montage-Ø (max.):
6.50 mm
Montage-Ø (min.):
6.50 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2299*
€ 0,2999*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,23194*
€ 0,30194*
4 Tage
2800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,23304*
€ 0,30304*
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2321*
€ 0,3077*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GR-Kabel
PV-966
ab € 0,2377*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,18*
Zubehör
WKK
110126971
ab € 0,0523*
Zubehör
WKK
110297971
ab € 0,292*
Zubehör
WKK
110227971
ab € 0,1801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.