Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1501036 Litze LiY 1 x 0.22mm² Blau 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S164611
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1501036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze

Features:
100 Meter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1501036
Typ:
1501036
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
14 x 0.15 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1.30 mm
Besonderheiten:
flexibler Innenleiter
Herstellerfarbe:
Blau
Kabeltyp:
LiY
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
-70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
1 x 0.22 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.22 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze blau, BKL Electronic, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 25,12*
€ 36,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,04*
€ 36,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,04*
€ 42,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,88*
€ 41,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,53*
€ 41,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,58*
€ 38,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,37*
€ 36,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,55*
€ 35,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,04*
€ 29,80
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2504* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.