Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1502010/5 Litze H05V-K 1 x 0.75mm² Rot 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S164021
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1502010/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05V-K
Litze
Litzen
litze rot 5m

Lieferumfang:
H05V-K Ring mit 5 Meter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1502010/5
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5
Außen-Ø:
2.30 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
500 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, litze rot, BKL Electronic, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 9,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 9,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.