Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CE12V/17Ah VC-12713975 Bleiakku 12V 17Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 181 x 167 x 77m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S154032
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12713975
EAN/GTIN:
     4064161214122
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Lageunabhängig einsetzbar durch Vlies-Technik und absolut wartungsfrei. Anwendung in Modellbau, Alarmanlagen, Notstromversorgung, Solaranlagen, Notleuchten etc.
Features:
Wartungsfrei
Auslaufsicher
Lageunabhängig einsetzbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
77 mm
Höhe:
167 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
181 mm
Gewicht:
5500 g
Herst.-Teilenr.:
VC-12713975
Typ:
CE12V/17Ah
Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
VDS certification:
Nein
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anwendungsbereiche:
Alarmanlagen + Elektrofahrzeuge
Spannung:
12 V
Kapazität:
17 Ah
Besonderheiten:
Wartungsfrei
Anschluss:
M5-Schraubanschluss
Produkt-Art:
Bleiakku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
136
Frei Haus
ab € 54,11*
€ 70,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,52*
€ 70,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
380-03002
ab € 69,90*
Sonstiges
H-tronic
2242217
ab € 15,26*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3902
ab € 0,0902*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3904
ab € 0,24*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3905
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.