Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSWC-10WT Befestigungssockel selbstklebend 93014c612 Bündel-Ø-Bereich 2mm (max) Weiß 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S14981
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     93014c612
EAN/GTIN:
     4016138778007
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Universell einsetzbare Kabelhalter mit sehr guter Klebefestigkeit. Das Kabel wird einfach eingedrückt. Geeignet für Einzeladern, besonders praktisch im Modellbahnbereich.
Features:
Weiß
Befestigungssockel
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 2 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
7.3 mm
Farbe:
weiß
Bündel-Ø:
1 mm
Durchmesser:
10 mm
Herst.-Teilenr.:
93014c612
Typ:
MSWC-10WT
Temperaturbereich:
-10 - +60 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
2 mm
Material:
Polyvinylidenfluorid
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Weitere Suchbegriffe: 04016138778007, Conrad Components, MSWC-10WT, Klebesockel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,69*
1 Tag
384
1
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,099* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 5,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.