Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseline 70700 Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S145881
Hersteller:
     Baseline
Herst.-Nr.:
     70700
EAN/GTIN:
     4011150707004
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Mit 75 m Reichweite und 3 einstellbaren Melodien eignet sich das Funkgong-Set Base 1 ideal als Zweitklingel oder als alternative zu fest installierten Türklingelsystemen.
Features:
75 m Reichweite
3 Melodien einstellbar
optisches Rufsignal (Rote LED)
Lieferumfang:
Funkgong-Set Base 1 + CR2032 Batterie + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
3x 1,5 V AA-Batterie nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + schwarz
Lautstärke:
86 dBA
Frequenz:
433 MHz
Optische Signalisierung:
Rote LED
Empfängermaße:
120 x 78 x 26 mm
Sendermaße:
77 x 39 x 20 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
75 m
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Melodien:
3
Komponente:
Komplett-Set
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, funk gong, Baseline, Base 1, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 14,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 14,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.