Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseline 70700 Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547266-BP
Hersteller:
     Baseline
Herst.-Nr.:
     70700
EAN/GTIN:
     4011150707004
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Baseline 70700 Funkgong Komplett-Set

Funkgong-Set Base 1

75 m Reichweite
3 Melodien einstellbar
optisches Rufsignal (Rote LED)

Mit 75 m Reichweite und 3 einstellbaren Melodien eignet sich das Funkgong-Set Base 1 ideal als Zweitklingel oder als alternative zu fest installierten Türklingelsystemen.

Ausstattung:
Wandaufhängung · Wetterfester Sender IP 44 ohne Namensschild · Selbstlernende Funkfrequenz

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 120 x 78 x 26 mm · Abmessungen Sender: 77 x 39 x 20 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Lautstärke: 86 dBA · Melodien (Anzahl): 3 · Optische Signalisierung: Rote LED · Reichweite max. (im Freifeld): 75 m · Weitere technische Daten: Betriebsspannung 12 V

Lieferumfang:
Funkgong-Set Base 1,CR2032 Batterie,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
3x 1,5 V AA-Batterie nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Marke:
Baseline
Farbe:
weiß | schwarz
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
75 m
Melodien (Anzahl):
3
Optische Signalisierung:
Rote LED
Abmessungen Empfänger:
120 x 78 x 26 mm
Abmessungen Sender:
77 x 39 x 20 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
86 dBA
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, funk gong, Baseline, 70700, Base 1, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
92
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 14,60*
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 14,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.