Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70613 Gong 230V (max) 83 dBA Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S145461
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70613
EAN/GTIN:
     4011150706137
Suchbegriffe:
Melodiegong
Der Mehrklang Gong Llumen ist mit einem eingbauten Überhitzungsschutz ausgestattet. Somit kann bei Überlastung Schaden vom Gerät abgewendet werden.
Hinweise:
Betrieb nur mit geprüftem 230 V~ Taster (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Tiefe:
44 mm
Höhe:
115 mm
Farbe:
weiß
Breite:
115 mm
Lautstärke:
83 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannungsbereich:
230 V (max)
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Melodien:
1
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Heidemann, Lumen, Türklingel, Glocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 15,96*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 15,97*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 23,28*
€ 31,91*
€ 3,50*
ab € 26,66*
€ 36,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.