Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heidemann 70613 Gong 230 V (max) 83 dBA Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547278-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70613
EAN/GTIN:
     4011150706137
Suchbegriffe:
Melodiegong
Zweiklang-Gong Lumen 230 V

Der Mehrklang Gong Llumen ist mit einem eingbauten Überhitzungsschutz ausgestattet. Somit kann bei Überlastung Schaden vom Gerät abgewendet werden.

Ausstattung:
Überhitzungsschutz (PTC)

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 230 V (max) · Betriebsspannung (Details): 230 V · Betriebsspannung max.: 230 V · Herstellerfarbe: Reinweiß · Lautstärke: 83 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Produkt-Art: Gong · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm

Hinweis:
Betrieb nur mit geprüftem 230 V~ Taster (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 115 x 115 x 44 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
1c. Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung (Details):
230 V
Lautstärke:
83 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: 4011150706137, Heidemann, 70613, Lumen, Türklingel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,16*
€ 13,95*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 13,96*
€ 3,50*
ab € 14,11*
€ 16,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.