Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S13420 Herst.-Nr.: 181-47501 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die aus Stahl bestehenden Haltebügel und Befestigungsclips werden zur Befestigung von bzw. auf Tragschienen eingesetzt. Werden Tragschienen im unteren Schaltschrankbereich montiert, kommt der Haltebügel zum Einsatz. Dieser ermöglicht eine abgewinkelte Montage, um die Sicht auf die Bauelemente zu erleichtern. Für die Befestigung von Verdrahtungskanälen und anderen Bauteilen sind auch der Befestigungclip DINCLIP FM4 oder der Befestigungsblock DINBLOK3 aus dem IBOCO-Verdrahtungskanal-Programm geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Typ: | HB5-ST-WC | Material: | Stahlblech | Herstellerfarbe: | Chrom | Produkt-Art: | Haltebügel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,73* | € 1,25* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,593* | € 3,593* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,672* | € 3,702* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,75* | € 3,84* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,74* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|