Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HSB 375 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 9.50mm 4.70mm Schrumpfrate:2:1 6.5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S13263
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     HSB 375
EAN/GTIN:
     4044773363661
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Dünnwandiger Schrumpfschlauch für universellen Einsatz, schnellschrumpfend, flexibel. Zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbündelung. Lieferung in stapelbaren Boxen für vereinfachte Lagerhaltung.
Features:
6.5 m
Schrumpfrate: 2:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9.50 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
6.5 m
Herst.-Teilenr.:
HSB 375
Typ:
HSB 375
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig + beständig gegen Chemikalien
Schrumpfrate:
2:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
4.70 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
9.50 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+110 °C
Material:
Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: ABB, thomas und betts, thomas & betts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,41*
€ 32,76*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 32,77*
€ 8,95*
ab € 38,95*
€ 56,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,76*
€ 38,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,75*
€ 37,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,44*
€ 37,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,61*
€ 35,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,58*
€ 32,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,41*
€ 27,86
pro Packung
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 3,90167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,16*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,91*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.