Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HSB 375 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 9.50 mm 4.70 mm Schrumpfrate:2:1 6.5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545385-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     HSB 375
EAN/GTIN:
     4044773363661
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
ABB HSB 375 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 9.50 mm 4.70 mm Schrumpfrate:2:1 6.5 m

Schrumpfschlauch-Box Shrink-Kon® ohne Kleber 2:1

6.5 m
Schrumpfrate: 2:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9.50 mm

Dünnwandiger Schrumpfschlauch für universellen Einsatz, schnellschrumpfend, flexibel. Zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbündelung. Lieferung in stapelbaren Boxen für vereinfachte Lagerhaltung.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 4.70 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9.50 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig,beständig gegen Chemikalien · Schrumpftemperatur (min.): +110 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
6.5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
ABB
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyolefin (modifiziert|ツ| strahlenvernetzt)
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig | beständig gegen Chemikalien
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
HSB 375
Typ (Hersteller-Typ):
HSB 375
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
4.70 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
9.50 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+110 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ABB, HSB 375, thomas und betts, thomas & betts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,74*
€ 33,09*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 23,13*
€ 33,11*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 23,40*
€ 37,85*
€ 8,95*
ab € 39,05*
€ 56,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,11*
€ 39,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,59*
€ 38,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,63*
€ 36,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,07*
€ 34,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,93*
€ 33,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,67*
€ 32,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,23*
€ 32,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,13*
€ 27,52
pro Packung
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 3,855* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,27*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.