Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Counttec EC616C Mobiler Stromzähler digital 16 A MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2543013-BP
Hersteller:
     Counttec
Herst.-Nr.:
     EC616C
EAN/GTIN:
     4026576061609
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Counttec EC616C Mobiler Stromzähler digital 16 A MID-konform: Ja 1 St.

Drehstromzähler mit CEE Stecker und Kupplung

Mobiler Zwischenzähler in Drehstromausführung für die schnelle Energiemessung
Flexibel, lageunabhängig
einsetzbar , robustes vergossenes
Präzise Messung , MID geeichter Drehstromzähler, IP 54

Der Easycount 3 ist ein Energiezähler, eingebaut in ein abgedichtetes, schlagfestes Gehäuse.
Er ist schockfest und gegen Feuchtigkeit geschützt. Die Kabelenden sind mit Stecker und Kupplung versehen.
Der eingebaute Drehstromzähler ist mit MID Zulassung und somit für Verrechnungszwecke geeignet.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Betriebsspannung (Details): 3 x 230/400 V/AC · Eigen-Verbrauch: 0.5 W · Frequenz (Details): 50 Hz · Genauigkeits-Klasse: 1 · Herstellerfarbe: Weiß · Laststrom: 16 A · MID-konform: Ja · Messfunktion: Energieverbrauch · Netzspannung (max.): 400 V/AC · Netzspannung (min.): 230 V/AC · Weitere technische Daten: Spannungseingang: 3x 230/400V
Isolationsfestigkeit: 2KV für 1 Minute
Störspannungsimpuls: 4KV 1,2 µS waveform
Temperaturbereich: 20 --+50 50°C
Gehäuse: ABS
Genauigkeitsklasse: 1
Gehäuse nach Schutzart: IP 54

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennspannungs-Bereich:
230 bis 400 V/AC
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messfunktion:
Energieverbrauch
Typ (Hersteller-Typ):
EC616C
Eigen-Verbrauch:
0.5 W
Laststrom:
16 A
Netzspannung (max.):
400 V/AC
Netzspannung (min.):
230 V/AC
MID-konform:
Ja
Genauigkeits-Klasse:
1
Frequenz (Details):
50 Hz
Betriebsspannung (Details):
3 x 230/400 V/AC
Produkt-Art:
Mobiler Stromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler, 04026576061609, Counttec, EC616C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 240,24*
€ 297,75*
Frei Haus
ab € 247,77*
€ 297,76*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 248,01*
€ 298,24*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 327,39*
€ 386,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,24*
€ 354,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,34*
€ 350,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,93*
€ 316,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,01*
€ 295,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.