Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 56368 Scania 770 S 6x4 1:14 Elektro RC Modell-LKW Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S117022
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     56368
EAN/GTIN:
     4950344563685
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
LKW-Bausätze
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Der Scania 770 S 6x4 ist der größte und luxuriöseste Truck des schwedischen Truck Herstellers Scania.
Das Modell besitzt 3-Achsen, die beiden hinteren sind angetrieben. Dies ermöglicht eine perfekte Traktion im Aufliegerbetrieb. Das Original besitzt einen 16.4 V8 Dieselmotor mit 770PS welches derzeit das stärkste Aggregat in diesem Bereich ist.
Features:
Aluminium Leiterrahmen mit Kunststoffrahmenverbinder
3-Achs Sattelzugmaschine mit 3-Ganggetriebe
2-Angetriebene Achsen
Lieferumfang:
Bausatzmodell + 540er Elektromotor für den Antrieb + 3-Gang Schaltgetriebe + Doppelachs-Antrieb + Aufbauanleitung
Hinweise:
Benötigtes Zubehör:
Mind. 4 Kanal Fernsteuerung - empfohlen Carson Reflex Stick 500501006 (6-Kanal), 500501003 (14-Kanal) oder 500501004 (14-Kanal LC-Display)
7.2V NiMH Akkupack, Ladegerät
TAMIYA TS-Farbe für die Lackierung
Lenkservo + Servo für Schaltgetriebe
Fahrtenregler oder TAMIYA Multifunktionseinheit MFC-03 300056523 für die Fahr-, Licht- und Soundfunktionen

Optionales Zubehör:
Das Modell kann mitfolgenden TAMIYA Zubehörteilen weiter ergänzt werden:
300056505 Aufliegerstützen+Sattelplatte elektrisch (für optionalen Auflieger)
300056523 1:14 MFC-03 Truck-Multifunktionseinheit
300056526 Elektromotor Torque-Tuned 33T Truck
300056535 1:14 Alu Kupplungshebelplate 2/3 Achs
300056536 1:14 LKW Fahrerfigur Bausatz
300056552 1:14 Alu Luftdruckkessel EU-Truck
300056560 1:14 Kugellagersatz Truck 6x4 (30)
Weitere Informationen:
Höhe:
307 mm
Länge:
532 mm
Breite:
193 mm
Modell:
Scania 770 S 6x4
Modellausführung:
Bausatz
Maßstab:
1:14
Motor-Art:
Elektro
Modell-Art:
LKW
Produkt-Art:
RC Modell-LKW
Weitere Suchbegriffe: Truckmodellbau Zubehör sonstiges, Zubehör Truckmodellbau sonstiges, auto modellbausatz, Tamiya, Scania 770 S 6x4, Lastwagen, LKW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 429,87*
€ 503,63*
Lager 615
Frei Haus
ab € 425,76*
€ 503,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,63*
€ 599,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,26*
€ 597,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 500,59*
€ 595,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,35*
€ 565,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,91*
€ 541,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,76*
€ 506,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carson
500501006
ab € 61,65*
Sonstiges
Carson
500501003
ab € 93,76*
Sonstiges
Tamiya
56523
ab € 317,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.