Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson FS Reflex Stick II 2.4 GHz 6CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson FS Reflex Stick II 2.4 GHz 6CH
Carson FS Reflex Stick II 2.4 GHz 6CH
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61034727
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500501006
EAN/GTIN:
     4005299510069
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Die Reflex Stick II von Carson-Model Sport ist eine preisgünstige, moderne und technisch hochwertige 6-Kanal Fernsteueranlage für den universellen Einsatz in vielen RC-Fahrzeugen und Schiffen. Es können unabhängig 6 Kanäle über 2 Steuerknüppel und 2 Schalter (1x Taster/1x Schalter) angesteuert werden. Das REFLEX STICK 6 Channel System ist mit allen MFC- und DMD Einheit von TAMIYA voll kompatibel, da die Trimmung per Schieberegler erfolgt.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
6 V
Merkmale
Produkttyp
Controller
Markenkompatibilität
Carson
Vorgesehene Verwendung
Auto, Boot
Anzahl Kanäle
6 Kanäle
HF-Übertragungsfrequenz
2400 MHz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 93,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carson
500501537
€ 46,95*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
€ 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.