Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Modellbau
>
Automodellbau
>
Auto Modellbausatz
>
Artikel
Tamiya 56368 ferngesteuerte (RC) modell Traktor-LKW Elektromotor 1:14
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-96944855
Hersteller:
Tamiya
Herst.-Nr.:
56368
EAN/GTIN:
4950344563685
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
LKW-Bausätze
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Traktor-LKW
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Montagesatz
Gehäusefarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Lichteffekte
Ja
Aufhängung
Ja
Montage erforderlich
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
532 mm
Breite
193 mm
Höhe
307 mm
... >
ICECAT
>
Unterhaltung & Hobby
>
Ferngesteuerte (RC) Modelle
Weitere Suchbegriffe:
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
,
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
,
auto modellbausatz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 487,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,93*
€ 580,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,31*
€ 575,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,59*
€ 551,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,14*
€ 534,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,96*
€ 504,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carson FS Reflex Stick II 2.4 GHz 6CH
Carson
500501006
€ 93,65*
Sonstiges
Carson Reflex Stick Multi Pro RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Fernbedienung
Carson
500501004
€ 135,61*
Sonstiges
Carson Reflex Stick Multi Pro RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Fernbedienung
Carson
500501003
€ 114,88*
Sonstiges
Tamiya 56523 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Controller
Tamiya
56523
€ 353,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.