| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S112732 Herst.-Nr.: AR1032 EAN/GTIN: 8693184956472 |
| |
|
| | |
| AR1032 Arzum Shake'N Take persönlicher Blender, 300 W, 570 ml und 400 ml Tritan-Mixer tragbare Flasche BPA-frei, Edelstahlklingen mit Wellenschliff für müheloses Eiszerkleinern, Tropffreier Trinkdeckel klappbarer Tragehaken, rutschfester Silikongriff, One-Touch-Bedienung, rutschfeste Unterseite. 300 Watt - Der Motor bietet 300 Watt Leistung, um Eis und Lebensmittel schnell und gleichmäßig zu verkleinern. KLINGEN: Es verfügt über leistungsstarke Edelstahlklingen, die Eis und gefrorene Zutaten durchdringen, um Ihnen die perfekte Textur zu verleihen und ein Getränk mit Vitaminen und Nährstoffen aus Obst und Gemüse zu extrahieren. 2 BPA-freie tragbare Flaschen - 570 ml und 400 ml BPA-freie tragbare Flaschen sind im Produkt enthalten. Dank der tropffreien Trinkdeckel können Sie Ihre Getränke auch unterwegs problemlos mitnehmen, ohne zu verschütten. One-Touch-Bedienung - Der Smoothie-Blender mit One-Touch-Bedienung, schnell und mühelos, um Ihre Smoothies, Shakes und Säfte zuzubereiten. Multifunktionaler Blender- Dieser Blender kann für Smoothies, Shakes, Fruchtjoghurts, leckeres Müsli, Babynahrung usw. verwendet werden. Genießen Sie Ihr gesundes Leben. Features: BPA-frei Edelstahlklingen mit Wellenschliff One-Touch-Bedienung Lieferumfang: Smoothie-Blender Trinkbehälter Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 300 W | Fassungsvermögen: | 570 ml | Herstellerfarbe: | Schwarz | Küchengeräte-Besonderheiten: | BPA-frei | Material (Behälter): | Kunststoff | Produkt-Art: | Smoothie-Maker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arzum, Mixer, Küchenmixer |
| | |
| |