Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00122407 Kleinröhrenlampe 24V 7W BA15d Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S10954
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00122407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
röhrenlampe ba15d 7w
Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.
Features:
Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): BA15d
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Länge:
54 mm
Nennspannung:
24 V
Durchmesser:
16 mm
Typ:
00122407
Nennstrom:
300 mA
Sockel:
BA15d
Herstellerfarbe:
Klar
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Kleinröhrenlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15d, röhrenlampe ba15d, Barthelme, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
1
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,61*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.