Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00122407 Kleinröhrenlampe 24 V 7 W BA15d Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-549127-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00122407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
röhrenlampe ba15d 7w
Barthelme 00122407 Kleinröhrenlampe 24 V 7 W BA15d Klar 1 St.

Kleinröhrenlampe

Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): BA15d

Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Klar · Industrieware: Nein · Leistung: 7 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 300 mA · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Sockel (Miniaturlampen): BA15d

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 16 mm x 54 mm
Herstellerfarbe:
Klar
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
300 mA
Marke:
Barthelme
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
BA15d
Typ (Hersteller-Typ):
00122407
Nennstrom:
300 mA
Nennspannung:
24 V
Leistung:
7 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kleinröhrenlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15d, röhrenlampe ba15d, Barthelme, 00122407, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
125
1
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,61*
3
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.