Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00142403 Kleinröhrenlampe 24V 3W BA15d Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S10565
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00142403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
röhrenlampe ba15d
Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.
Features:
Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): BA15d
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Länge:
35 mm
Nennspannung:
24 V
Durchmesser:
16 mm
Typ:
00142403
Nennstrom:
125 mA
Sockel:
BA15d
Herstellerfarbe:
Klar
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Kleinröhrenlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15d, röhrenlampe 3w, Barthelme, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
3
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,73*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.