Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00142403 Kleinröhrenlampe 24 V 3 W BA15d Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-549282-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00142403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
röhrenlampe ba15d
Barthelme 00142403 Kleinröhrenlampe 24 V 3 W BA15d Klar 1 St.

Kleinröhrenlampe

Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): BA15d

Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Klar · Industrieware: Nein · Leistung: 3 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 125 mA · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Sockel (Miniaturlampen): BA15d

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 16 mm x 35 mm
Herstellerfarbe:
Klar
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
125 mA
Marke:
Barthelme
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
BA15d
Typ (Hersteller-Typ):
00142403
Nennstrom:
125 mA
Nennspannung:
24 V
Leistung:
3 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kleinröhrenlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15d, röhrenlampe 3w, Barthelme, 00142403, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
123
3
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,73*
3
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.