Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VS-36MB160A Brückengleichrichter D-34 1600V 35A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S08650
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-36MB160A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
475 A
I(FSM) 60Hz:
500 A
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
VS-36MB160A
U(RRM):
1600 V
Montageart:
Gehäuse
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1600 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Durchlassstrom I(F):
35 A
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
D-34
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
55 A
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Vishay, 36MB160A-ND, gleichrichter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 12,64*
1
€ 5,95*
ab € 8,06*
€ 13,39*
1
€ 6,90*
ab € 6,85*
€ 14,13*
1 Tag
121
1
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,63*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,41*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.