Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kahlert Licht 60976 Beleuchtungstrafo 230 V mit Verteilerleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1590573-BP
Hersteller:
     Kahlert Licht
Herst.-Nr.:
     60976
EAN/GTIN:
     4026179609765
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Kahlert Licht 60976 Beleuchtungstrafo 230 V mit Verteilerleiste

Ruhe-/ Flackerlicht-Trafo

2x Flackerlicht
2x Kerzenlicht
6x Ruhelicht

Ausstattung:
Leistung: 6 W · Für 10 Glühbirnchen je 200 mA.

Technische Daten:
Anzahl Anschlüsse Dauerlicht: 6 · Anzahl Anschlüsse Flackerlicht: 2 · Ausgangsspannungen: 3.5 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Krippenbeleuchtungs-Besonderheiten: mit Verteilerleiste

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,41*
€ 39,09*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 27,74*
€ 39,10*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 28,53*
€ 39,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.