| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S073082 Herst.-Nr.: EE-SF5-B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diffuse Photoelectric Sensor, 5mm Min, 5mm Max, 0.20-2mA, Rectangular, Through Hole Mount Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Typ: | EE-SF5-B | Engineering Part No: | EESF5B | Engineering Series No: | EE-SF | Verpackungsart: | Bag | Produkt-Art: | Reflexions-Lichtschranke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optokoppler, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, omron kontrasttaster, lichttaster, reflexions - lichtschranke, Omron, lichtschranke, licht-schranke, licht schranke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,24* | € 4,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,57* | € 8,58* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,09* | € 9,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|